Beli charger mobil di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Taffware Car Charger Mobil USB 4 Port QC3.0Deskripsi:Car charger ini memiliki 4 port USB yang digunakan untuk charging empat gadget Anda sekaligus dengan aman di mobil. Car charger ini juga menggunakan bahan ABS dan desain minimalis, membuat charger terlihat menarik untuk interior dashboard mobil Andaatribut:
- Power (W): 35
- Dimensions (mm): 40 x 40 x 70 mm
- Number of Ports: 4 Port
- Output (V/A): 45112
- Input (V): DC 12 - 32
- Current (A): 7
- Material: ABS dan PC
- JETE Car ChargerDeskripsi:CHARGER MOBIL ANDALAN DI BERBAGAI KONDISICharger mobil JETE J1 Series adalah pilihan tepat untuk pengguna dengan mobilitas dan traveling tinggi. Terlebih lagi charger dilengkapi fitur Fast Charging yang mampu mengisi daya 3X lebih cepat. Dengan begitu, bisa diandalkan selama perjalanan tanpa khawatir baterai lowbat, terutama saat kondisi yang benar-benar diperlukan sekalipun.KOMPATIBEL DI DUA SISTEM OPERASIKeunggulan dari charger mobil JETE J1 Series lainnya adalah dapat mengisi daya di dua perangkat sekaligus. Bahkan untuk perangkat dengan dua sistem operasi berbeda (Android dan Ios) secara bersamaan. Dengan output 2.1A pengisian lebih lancar dan aliran arus listrik stabil selama pengisian berlangsung.SEMAKIN NYAMAN DENGAN SMART IQ TECHNOLOGYJETE J1 Series dilengkapi fitur keamanan pengisian daya Smart IQ Technology. Dimana fitur ini mampu mengidentifikasi perangkat daya yang dialirkan ke ponsel dan perangkat lainnya. Pengisian daya lebih aman dan melindungi perangkat dari kelebihan daya dan terjadinya korsleting.DESAIN ERGONOMISCharger mobil JETE J1 Series dirancang lebih ringkas dan ergonomis. Hal itu akan memudahkan pengguna saat membawanya di saku, tas, dan tempat menyimpan lainnya. Berkat desain yang ringkas, tidak memakan tempat di dashboard mobil. Berkendara pun menjadi lebih nyaman tanpa harus terganggu saat mengisi daya baterai gadget.DAPAT MENYESUAIKAN DENGAN SLOT USBSelain kompatibel untuk Android dan iOS. Charger mobil JETE J1 Series dapat disesuaikan dengan slot USB berbagai tipe. Baik untuk Type-C, Lightning, dan Micro. Jadi, pengguna tak hanya menggunakannya untuk mengisi daya baterai smartphone saja. Melainkan juga berbagai perangkat gadget lainnya seperti tablet, case TWS, dan lainnya selama di perjalanan.atribut:
- SNI License: Yes
- UGREEN Car ChargerDeskripsi:Dual Port USB A USB Type-C UGREEN Car Charger CD130 40858 Merupakan car Charger yang memiliki output maksimal 30W dan sudah support PD. Charger ini terbuat dari bahan alumunium alloy dengan desain yang compact serta ringan.atribut:
- Color: Silver
- Compatibility: Universal Compatibility, PD3.0 / QC 3.0 / AFC / SCP / BC1.2 / DCP / APPLE 5V2.4A / Samsung5V2A
- Dimensions (inch): 1x1x2.1
- Material: Aluminium Alloy
- Maximum Output Power (W): 30
- Output A + C: 5V=4.8A
- Output USB-A: 5V=3A, 5V=4.5A, 5V=5A, 9V=3A, 12V=2.5A
- Output USB-C: 5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A, (PPS: 3.3V-11V=2.7A)
- What is in The Box: 1x Car Charger Ugreen CD130 40858 Dual port Charger
- SANWA SUPPLY Accessories Socket Car Charger (Pengisi Daya Mobil)Deskripsi:It is a car charger equipped with one USB charging port and can charge smartphones and tablets. It can be charged with a maximum output of 2.4A. Since it is compatible with both 12V and 24V vehicles, it can be used not only for ordinary vehicles but also for large vehicles such as trucks.atribut:
- Number of Ports: 1
- AS ONE Part Number: 64-0909-11
- Mass (g): About 20
- Connector: USB A connector female
- Suitable Models: Various smartphones, tablets, iPads, iPhones, iPods, and other devices that can be charged with output up to 5V / 2.4A
- Dimensions, Width WxDepth DxHeight H (mm): 25.2x59x25.2
- Rated Input (V): DC12/24
- Rated Output (VA): DC5/2.4
- Robot Car Phone Charger Dual Outputatribut:
- Input Voltage (V): 12-24
- Output Power (V/A): 5-2.4
- Philips Car Charger (Kepala Charger Mobil)Deskripsi:Ultra Fast 3 Ports USB Car Charger- Fast Charging PD Outputs- Charge 3 Devices Simultaneously- Power Delivery / Quick Charge 3.0A- PD 45W + 20W, QC 3.0- Overheat Protectionatribut:
- Color: Black
- Rated Input (V): DC 12-24
- Shell Engine Oil Helix HX6 (Oli Mesin)atribut:
- SAE Grade: 10W-40
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 7069.1:2012 No : 101/S/Pro/B/IV/2018
- UGREEN Car ChargerDeskripsi:Car Charger Bluetooth 5.0 Audio FM Modulator 31.5W UGREEN CD229 80910 berfungsi sebagai car charger sekaligus sebagai bluetooth FM Transmitter.atribut:
- Color: Black
- Compatibility: Universal car auxiliary power outlet socket, USB Type C / USB A, Bluetooth 5.0, TF Card / USB Flash Disk 128 GB (Max), Calling, PD 3.0 / QC 3.0 / FCP / AFC
- A1 Output (W): 18
- A2 Audio (W): 7
- C1 + A1 Output (V=A): 5 = 4.8
- C1 Output Power Delivery (W): 20
- Dimensions (inch): 1.57x2x2.83
- FM TX Frequence Range (MHz): 87.5-108
- Input (V/A): 12-24/3.4
- Maximum Output Power (W): 31.5
- What is in The Box: 1x Car Charger Bluetooth 31.5W UGREEN CD229 80910
- Leica USB Car ChargerDeskripsi:For charging the Leica DISTO with USB interface; extremely small-even fits under socket covers; output: 5V/1 amp.atribut:
- Box Length (mm): 120
- Box Width (mm): 27
- Box Height (mm): 85
- Product Weight with Packaging (kg): 0.036
- KRISBOW Catok PipaDeskripsi:Pipe Vise #1, 10-60mm
- ELECOM Accessories Socket In-Vehicle Car Charger Type-C USB PD (Pengisi Daya Mobil)Deskripsi:Equipped with a USB Type-C (TM) (USB-C (TM)) port and a USB-A port that comply with the USB Power Delivery standard, the vehicle can charge two smartphones and other devices with a total maximum output of 32W. Charger.atribut:
- Color: Black
- AS ONE Part Number: 65-0310-06
- Power Source: Accessory socket
- Included Accessories: None
- Light Color: Blue
- Available countries: Japan
- Charging method: Automatic charging function
- Connector Shape: USB~Type-C (USB-C) connector (female)
- Outer Dimensions (WxDxH) (mm): 32x66x32~* Excluding protrusions
- Rated Input Voltage (V) : DC12/24
- Rated Output Current (A) : USB~Type-C (USB-C) port: 3 (at 5V) /2.22 (at 9V), USB-A port: 2.4
- Rated Output Voltage (V) : USB~Type-C (USB-C) port: DC5/9, USB-A port: DC5
- Suitable Sockets (mm): Φ20.8~Φ22.0
- Drawell Spectrophotometer UV-Vis (Alat Uji Absorbansi Cahaya)Deskripsi:Quantitative, Wavelength Setting Manually, All model( USB and RS232 + PC interface )
- Taffware Dual USB Car ChargerDeskripsi:Port charger mobil ini memiliki 2 port USB yang dapat digunakan untuk mengisi daya gadget Anda di mobil. Dilengkapi dengan display LED, Anda dapat melihat voltase kekuatan pengisian daya pada mobil Anda. Port charger ini cocok digunakan untuk Anda yang serign beraktivitas menggunakan mobilatribut:
- Dimensions (cm): 3.8x2.8x8
- Number of Ports: 2 Port
- Output (V/A): DC 5 / 3.1
- Input (V): DC 12 - 24
- Connection: Cigarette Plug
- Material: Plastik
Daftar Harga charger mobil Terbaru October 2026
| Taffware Car Charger Mobil USB 4 Port QC3.0 | Rp23.900 |
| JETE Car Charger | Rp39.900 |
| UGREEN Car Charger | Rp259.900 |
| SANWA SUPPLY Accessories Socket Car Charger (Pengisi Daya Mobil) | Rp229.900 |
| Robot Car Phone Charger Dual Output | Rp46.900 |
| Philips Car Charger (Kepala Charger Mobil) | Rp82.900 |
| Shell Engine Oil Helix HX6 (Oli Mesin) | Rp129.900 |
| UGREEN Car Charger | Rp399.900 |
| Leica USB Car Charger | Rp479.900 |
| KRISBOW Catok Pipa | Rp859.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/o0P110767864-1.jpg)

/6aP108603226-1.jpg)
/5qP103709206-1.jpg)



/d2P110311470-1.jpg)


/f2P106749542-1.jpg)
/gvP103737607-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)